曜日別特売

平地アシスト付き3輪階段のぼれるカート

平地アシスト付き3輪階段のぼれるカート - THANKO(サンコー)[電子機器]

平地も階段も荷物を載せたまま運搬できるコンパクト階段台車

用途平地も階段も荷物を載せたまま運搬できるコンパクト階段台車付属品個:本体、3輪2、ベース2、金具A、金具B(左右)、ゴムロープ、ネジ2、六角ネジ小2、六角ネジ大6、割りピン2、カラー2、ワッシャー2、ナイロンナット大6、ナイロンナット中2、ナイロンナット小2、日本語取扱説明書トラスコ品番651-0411材質スチール幅(mm)460高さ(mm)1100奥行(mm)650耐荷重(kg)階段使用時/補助輪使用時60均等荷重(kg)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全長:460×650×1100すくい板長さ(mm)330すくい板幅(mm)335寸法(幅×奥行×高さ)(mm)折りたたみ時:460×390×740内容量1個
注意
※本製品は組み立て式となります。
※本製品の組立にはプラスドライバー、ラジオペンチ、8・10・13・14mm対応のレンチ2本が必要です。
※本製品は、補助輪を使用する場合の最大積載量60kg、階段昇降時の最大積載量60kgとなります。
※絶対に最大積載量以上の荷物を載せないでください。
※荷物の破損・故障の原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17628515WHETRLSBK
15,437
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする