曜日別特売

ピコカット小径ソリッドバー PICCO R/L 060

ピコカット小径ソリッドバー PICCO R/L 060 - イスカル

最小加工径:Φ0.6mm ボーリング、ねじ、溝、ぬすみ、端面加工用とレパートリーが豊富です。
チップ側面の溝を通して切削油が供給できる為、工具寿命と切屑処理が改善されます。
ろう付けタイプに比べ、研削の手間が不要で交換が簡単です。

用途内径旋削・45°面取り加工用。トラスコ品番210-4474材質超硬+TiNコーティング長さ(mm)【LF】30全長(mm)30勝手最小加工径(Φmm)0.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17607750PICCO R 060.5-15 IC228
7,100
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする