曜日別特売

ピコカット 小径ソリッドバー PICCO R/L 002-007

ピコカット 小径ソリッドバー PICCO R/L 002-007 - イスカルピコカット 小径ソリッドバー PICCO R/L 002-007 - イスカル

最小加工径:Φ0.6mm ボーリング、ねじ、溝、ぬすみ、端面加工用とレパートリーが豊富です。
チップ側面の溝を通して切削油が供給できる為、工具寿命と切屑処理が改善されます。
ろう付けタイプに比べ、研削の手間が不要で交換が簡単です。
シャープコーナータイプです。

用途内径溝入れ・旋削加工用。材質超硬+TiNコーティング勝手内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17607716PICCO R 006.0100-15 IC228210-4164
8,100
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
17607725PICCO R 006.0200-15 IC228210-4270
8,100
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
17607741PICCO R 006.0815-15 IC228625-2869
8,500
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする