イスカル
マルチマスター キー溝加工用ヘッド MM ECU
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。
ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途
溝・沈み加工用。
トラスコ品番
122-7601
長さ(mm)
【LF】25.5
切込み角度(°)
【KAPR】90
切削径(Φmm)
【DC】19.7
最大切込み(mm)
【APMX】12
最大切削径(Φmm)
【DCX】19.7
寸法OAL(mm)
39.3
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17610288
MM ECU197E12R040-3T12 IC908
¥
33,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください