曜日別特売

マルチマスター加工ヘッド 面取り(表裏)ヘッド 3枚刃仕様

マルチマスター加工ヘッド 面取り(表裏)ヘッド 3枚刃仕様 - イスカル

刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。
ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。

用途面取り加工用。切込み角度(°)【KAPR】45内容量1箱(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
切削径(Φmm)
寸法OAL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17610471MM EDF094-090-76-3T05 IC908123-2463【LF】12.5【DC】9.419.6
21,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
17610480MM EDF116-090-95-3T06 IC908123-2426【LF】16.5【DC】11.623.15
27,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする