イスカル
マルチマスター加工ヘッド 粗刃2枚刃+仕上げ用2枚刃(ねじれ角38°)MM EFS-CF
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。
ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途
肩削り、溝加工用。
切込み角度(°)
【KAPR】90
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
切削径(Φmm)
最大切込み(mm)
最大切削径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17610410
MM EFS080E05-4T05 CF IC908
122-9242
【LF】10
【DC】8
【APMX】5
【DCX】8
¥
23,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
17610419
MM EFS100E07-4T06 CF IC908
124-9679
【LF】13
【DC】10
【APMX】7
【DCX】10
¥
26,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
17610428
MM EFS120E09-4T08 CF IC908
124-4962
【LF】16.5
【DC】12
【APMX】9
【DCX】12
¥
35,200
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
17610437
MM EFS160E12-4T10 CF IC908
124-1864
【LF】20.5
【DC】16
【APMX】12
【DCX】16
¥
57,600
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
17610446
MM EFS200E15-4T12 CF IC908
124-9734
【LF】25.5
【DC】20
【APMX】16
【DCX】20
¥
70,200
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください