イスカル
マルチマスター加工ヘッド 2枚刃 R面取り
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。
ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途
R面取り加工用。
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
切削径(Φmm)
最大切込み(mm)
最大切削径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17610157
MM HR5.0/188-6.2-2T10 IC908
125-1329
【LF】19.1
【DC】6.2
【APMX】15
【DCX】16
¥
28,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
17610166
MM HR6.0/236-8.0-2T12 IC908
124-1830
【LF】17.4
【DC】8
【APMX】7
【DCX】20
¥
33,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
17610227
MM HR1.0/047-5.8-2T05 IC908
124-8096
【LF】10.6
【DC】5.8
【APMX】7.5
【DCX】8
¥
13,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
17610455
MM HR2.0/078-6.0-2T06 IC908
123-2379
【LF】12.5
【DC】6
【APMX】9.5
【DCX】10
¥
14,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください