曜日別特売

コーナービット ボーズ面 トリマー用

コーナービット ボーズ面 トリマー用 - 大日商

デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石などの面取りが誰でも簡単にでき、きれいに仕上がります。
ベアリングがガイドとなるため、曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。
加工用途に応じ最適な刃物を選定ください。

用途
被削材:木材。
面取り、目地払い、切り抜き、穴ほり、アリ(オスメス)加工など、さまざまな作業に。
トラスコ品番357-4568材質刃先:超硬チップ軸径(Φmm)6刃数2全長(mm)37.7刃長(mm)7.7使用工具トリマー刃径(Φmm)【上部】13半径R(mm)2刃径(mm)13内容量1個
注意
※電気ドリルやボール盤では使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17626205B2R
9,600
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする