ハウスビーエム
超硬ホルソー(回転用)
作業中に発生しがちな共振作用によるびびりを抑制します。
一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮します。
用途
板厚4.0mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック板
トラスコ品番
162-3825
材質
刃先:超硬チップ、センタードリル:コバルトハイス
全長(mm)
85
シャンク径(mm)
10
刃径(mm)
100
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17607847
SH-100
¥
32,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください