曜日別特売

CLEAN ラテックスクリーン手袋

CLEAN ラテックスクリーン手袋 - MCC(MaxClean)

低タンパク仕様により、タンパク由来のアレルギー発症リスクを軽減しています。

用途半導体・エレクトロニクス・医薬・化粧品のクリーンな環境に。その他【クリーンパック】有トラスコ品番622-5724材質ラテックス(天然ゴム)厚さ(mm)0.08(手のひら部)ゴム色サイズS全長(cm)30手のひらまわり(cm)8.5ISOグレード100(超純水洗浄)滑り止め効果粉有無なしエンボス加工指先内容量1ケース(1000枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17628461MAX-2500-S
オープン
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする