ラテックス手袋 MITAKAクリーン

ラテックス手袋 MITAKAクリーン - 三高サプライラテックス手袋 MITAKAクリーン - 三高サプライ

クラス100のクリーンルームで作業可能なラテックス手袋です。
濡れたものでも滑らない強力グリップで、グリップ力を必要とする作業に最適です。

用途工場内クリーンルームでの作業に。その他【クリーンパック】ダブルパック材質ラテックスゴム厚さ(mm)0.23(指先)ナチュラル全長(cm)29ISOグレード5滑り止め効果手の平強力グリップ粉有無粉なしエンボス加工手の平エンボス内容量1袋(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17627596G03MC-S596-8859S7.516
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
17627605G03MC-M596-8877M819
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
17627621G03MC-L596-8867L8.522
オープン
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする