曜日別特売

耐熱パイプカバー

耐熱パイプカバー - 因幡電工

スリットなどの加工処理を行っていないエンボスフィルム付き丸棒タイプの耐熱保温材です。
保温材は、耐熱グレード(120℃)の単体構造で独立高発泡体の高品質品です。
キズの付きにくいフラットフォームエンボスフィルムを使用します。銅管接続部のカバーとして一体感のある施工ができます。
エンボスフィルム表面の凹凸は、非粘着テープを巻くときの滑り止めになります。
独立気泡構造のため、ロックウールやグラスウールとは異なり、吸水や吸湿による断熱性能の低下がほとんどなく、安定した断熱性能を保ちます。

用途耐熱パイプカバー 保温材厚:20mm厚。トラスコ品番168-5806材質化学架橋30倍発泡ポリエチレン(難燃性)、表面フィルム:ポリエチレン長さ(m)2内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17607811PME-28-20
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モールダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする