ワタナベ
日よけ 省エネスクリーン”ル・ソレイユ”
室内の温度上昇を抑えます。
用途
夏場の日差し対策に。
トラスコ品番
680-0559
材質
本体:ポリエチレン 縁:ポリエステル、PVC ハトメ:真鍮 ひも:綿
長さ(mm)
600
幅(mm)
900
厚さ(mm)
150
色
ブラウン
長さ(m)
0.6
遮光率(%)
86
幅(m)
0.9
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17629355
SNB-6090
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください