旭産業(シート)
軽トラシート
丈夫で長持ち
ポリエステル繊維に両面塩ビ樹脂加工
防水で耐候性抜群
ゴムロープ入り(約5m)
用途
荷物輸送
野積カバー
その他
バンド1本付属
トラスコ品番
775-7409
材質
基布:ポリエステル繊維100%、コーティング:両面塩ビ樹脂(OD)
幅(mm)
1900
厚さ(mm)
0.64
色
OD
高さ(mm)
2100
ハトメ数
18
寸法(mm×m)
1900×2100
適合車種
軽トラック
ハトメピッチ(cm)
【A】470【B】420
内容量
1枚
注意
※鋭利な物が当たると穴が空きます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17607445
KT-OD
¥
4,630
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください