YUYPRO
KYボード
用紙の出し入れがしやすいマグネット式です。
用途
危険予知活動に。
材質
塩化ビニール
取付
吊り下げタイプ(ヒモ付き)
表示内容
危険予知活動表
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17626975
Y-GC003
497-4814
A3横
370
475
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
17627000
Y-GC002
497-4812
A4縦
375
260
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
17626991
Y-GC001
497-6295
A4横
265
375
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください