曜日別特売

導電チェア DC型

導電チェア DC型 - ノーリツ導電チェア DC型 - ノーリツ導電チェア DC型 - ノーリツ

ステンレスフレーク使用のウレタン巻双輪キャスターにより、優れた導電性を発揮します。
製品の品質に大きな影響を及ぼす可能性があります。
掲載の導電チェアは直接に床面に流し製品への静電気被害を防止します。
着衣の人体が静電気帯電した場合、その電位は数万ボルトになります。

用途電子部品の生産工場や研究施設に。トラスコ品番662-6804材質背:ウレタンフォーム、PP樹脂 座:モールドウレタン、PP樹脂、脚部:スチール粉体塗装、キャスター:導電ウレタン巻き双輪、張地:導電性ビニールレザー張り幅(mm)570ブラック高さ(mm)785~865奥行(mm)400キャスター導電性ウレタン巻き双輪キャスター張地導電性ビニールレザー張り背もたれあり座幅(mm)460表面抵抗値(Ω)【張地】1M未満座高(mm)420~500座奥行(mm)400グリーン購入法適合内容量1脚
注意
※導電性の低い床面では、性能を発揮できない場合があります。
※導電マットの上など、導電性に優れた場所でご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17628610DCEH12B
69,000
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする