アイテックス
シューズカバーR(100枚入)
工場や作業現場での汚れを防ぎます。
撥水効果があります。
靴底に滑り止め加工を施してあります。
用途
工場や作業現場などでの床汚れ防止。
適合
靴サイズ:22~29(cm)
トラスコ品番
689-1158
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ライトブルー
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17629100
SCR
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください