アルインコ
アルミ等辺アングル 15X15X1.0
アルミアングルです。
用途
見切りに。
端の目隠しに。
カットして補強金具や止め金具に。
トラスコ品番
435-1634
材質
アルミ(A6063S-T5)、表面処理:B1アルマイト
厚さ(mm)
1
全長(mm)
2000
色
ブロンズツヤ有
表面処理
アルマイト
縦(mm)
15
横(mm)
15
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17626275
FA101B2
¥
680
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください