円柱ゴム

円柱ゴム - 八幡ねじ円柱ゴム - 八幡ねじ

耐摩耗性に優れた円柱ゴムです。

用途防振材緩衝材などに。トラスコ品番470-0762材質スチレンブタジエンゴム形状円柱高さ(mm)50径(Φmm)50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
176269664979874033550
オープン
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴム素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする