イスカル
カムグルーブ チップ GIQR/L-11-R
高精度研削仕様です。
用途
内径溝入れ、倣い加工用。
仕様
フルR
材質
コーティング
勝手
右
加工深さ
1.5
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17606840
GIQR 11-1.20-R060 IC528
623-4135
1.2
¥
48,600
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌日出荷
17606867
GIQR 11-2.00-R100 IC528
623-4208
2
¥
48,600
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください