イスカル
ピコカット小径ソリッドバー PICCO R/L 520
内径面取り加工用です。
用途
内径面取り加工用。
トラスコ品番
110-6860
勝手
右
コーティング
TiAlN
適合被削材種
PMKHS
コーナー半径Re(mm)
0.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17608258
PICCO R 520.0045-15 IC908
¥
9,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください