イスカル
カムグルーブ チップ GIQR/L-A18
内径ボーリング、倣い加工用チップです。
用途
内径ボーリング、倣い加工用。
トラスコ品番
623-4321
材質
コーティング
幅(mm)
3
勝手
右
加工深さ
1.6
ノーズ半径R(mm)
0.15
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17606910
GIQR 8-A18-0.15 IC528
¥
50,900
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください