曜日別特売

プレート式キャスター 固定式”Sシリーズ”(ウレタン車ベアリング入)

プレート式キャスター 固定式”Sシリーズ”(ウレタン車ベアリング入) - ハンマーキャスタープレート式キャスター 固定式”Sシリーズ”(ウレタン車ベアリング入) - ハンマーキャスタープレート式キャスター 固定式”Sシリーズ”(ウレタン車ベアリング入) - ハンマーキャスター

特殊鋼を使用した420YS/413YSと併用できる固定式キャスターです。
使用例:工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。
車輪はラジアルボールベアリング入りです。

材質(本体)スチール材質(車輪)ウレタンタイプ固定式取付穴径P(mm)11内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
取付高H(mm)
許容荷重(daN)
取付座A(mm)
車輪径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17605580420SRP-UBB100338-217713216090100
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
17605589420SRP-UBB150338-3315190230106150
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
17605598420SR-UBB150336-3691190230140150
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする