可動式スライドゲージ0-100

可動式スライドゲージ0-100 - 坂爪製作所(sakazume)

化粧フィルム施工時に任意の長さで幅切りできるゲージです。
100ミリまでの任意の長さを設定できます。

トラスコ品番659-7227材質アクリル樹脂厚さ(mm)30全長(mm)190縦(mm)190横(mm)150内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
176285588405
オープン
7,198
7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装用測定器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする