ニトリルグローブエクステンド白 200枚

ニトリルグローブエクステンド白 200枚 - SARAYA(サラヤ)ニトリルグローブエクステンド白 200枚 - SARAYA(サラヤ)ニトリルグローブエクステンド白 200枚 - SARAYA(サラヤ)

パウダーフリー、ラテックスフリーです。
バリア性能に優れた丈夫さを兼ね備えた手袋です。
指先滑り止め加工とめぐりあがり防止カフによって使用感に優れています。
手首側から1枚ずつ取り出せる箱設計で、指先部分に触れることなく衛生的に取り出すことができます。
なめらかで伸びの良い着用感です。

材質アクリロニトリルブタジエンゴム厚さ(mm)0.08ホワイト入数(枚)200全長(cm)24左右区別左右兼用滑り止め効果なし粉有無粉なしエンボス加工指先食品衛生法適合内容量1箱
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1762940750947693-5189M19
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
1762941650948693-5191L21
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする