電線保護アクセサリ ヘラゲインTI

電線保護アクセサリ ヘラゲインTI - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

ヘラゲインTI は、自己巻き付け式の編組スリーブで、ワイヤーハーネスの損傷を軽減します。
取り付け、取り外しが素早く簡単にでき、取り付け後の検査やメンテナンスが容易です。
両端が固定された既設配線にも取り付けでき、分岐も可能です。
豊富なサイズラインアップで、Φ4~ 52mm (難燃グレードは50mm)まで様々なケーブル径に対応可能です。

トラスコ品番592-6546最大結束径(Φmm)14最小結束径(Φmm)13内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17627639TWIST-IN-13
オープン
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする