桑和
44403 防水防寒ブルゾン
反射パイピング使いにより、高い視認性があります。
雨、水の浸入を防ぐ防水仕様です。
材質
表:ポリエステル 100%、(裏 PVC コーティング)、裏:ポリエステル 100%
色
ネイビー
耐水圧(mm)
7000
内容量
1着
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17630466
44403-1-L
546-0968
L
124
76
90
¥
11,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
17630475
44403-1-LL
546-2122
LL
128
78
93
¥
11,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください