防寒ベスト5054

防寒ベスト5054 - バートル防寒ベスト5054 - バートル防寒ベスト5054 - バートル

微起毛ヌバック素材を使用することにより撥水性と防風性を兼ね備えています。

材質表地:綿51%、ポリエステル49%、裏地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%内容量1着
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
176291615054-3-XXL685-2710ネイビーXXL12871
10,900
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
176291795054-14-XXL685-4417ミルスグリーンXXL12871
10,900
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
176291365054-35-XXL685-2711ブラックXXL12871
10,900
7,998
8,798(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
176291455054-3-M685-2729ネイビーM11064
10,000
取扱い終了
176291705054-14-M685-4415ミルスグリーンM11064
10,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする