HEIGI
セーフティーブーツ 反射テープ付
泥や砂が入りにくいカバー付タイプです。
先芯入りです。
反射テープ付きです。
トラスコ品番
462-8893
材質
裏生地:ポリエステル
色
ネイビー
サイズ
LL
材質(本体)
合成ゴム
サイズ(cm)
26.5~27
足幅
EEE
丈(cm)
靴:37.5
材質(先芯)
鉄
耐圧迫性荷重(kN)
10
材質(インソール)
EVA、ポリエステル
サイズ規格
EU(ヨーロッパ):44、UK(イギリス):8.5、US(アメリカ):9
靴タイプ
ブーツ
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17626957
HG-2705C-NAV-LL
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください