TKK
足場ボーイ 有線型
床面設置と壁面設置の2種類の設置方法が可能な、定置型ウインチです。
電源(単相/V)
100
付属品
ワイヤーロープ4mm×100m
トラスコ品番
686-4973
幅(mm)
558
高さ(mm)
320
長さ(m)
電源コード:5
奥行(mm)
321
消費電力(W)
937
荷重(t)
最大吊上:0.1
コード長さ(m)
操作コード:10
寸法(mm×m)
ワイヤ巻取量:4×119
巻上速度(m/min)
100
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷重(t)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17629276
MA-E900-100M
最大吊上:0.1
電源コード:5
¥
537,000
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください