曜日別特売

Tースロットボルト

Tースロットボルト - ニューストロング販売

テーブルT溝と同じサイズのボルト径が使用できます。
炭素鋼を精密型鍛造した特殊ボルトです。

用途クランプ(治工具)をテーブルへの固定に使用できます。トラスコ品番176-4877材質S45C高さ(mm)175ねじ寸法M20T溝幅(mm)20フランジ径(Φmm)20適合ボルト186内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17612065tbm20175
2,978
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする