イスカル
マルチマスター ヘッド交換式エンドミル MM EC-4
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。
ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途
仕上げ加工用。
切込み角度(°)
【KAPR】90
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
切削径(Φmm)
最大切込み(mm)
最大切削径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17610245
MM EC080B05R1.5-4T05 IC908
122-7626
【LF】10
【DC】8
【APMX】5
【DCX】8
¥
12,400
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
17610261
MM EC080B05R0.5-4T05 IC908
124-9704
【LF】10
【DC】8
【APMX】5
【DCX】8
¥
12,400
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
17610270
MM EC080B05R1.0-4T05 IC908
123-0827
【LF】10
【DC】8
【APMX】5
【DCX】8
¥
12,400
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
17610385
MM EC100B12R000-4T06 IC908
124-9713
【LF】19
【DC】10
【APMX】12
【DCX】10
¥
16,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
17610401
MM EC120B14R000-4T08 IC908
124-8112
【LF】23
【DC】12
【APMX】14
【DCX】12
¥
24,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください