墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスZS Lサイズ 黒 130kg用

墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスZS Lサイズ 黒 130kg用 - タジマツール(TJMデザイン)

動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現したハーネス
130kg対応ハーネス
体の動きを妨げないアクティブフィット構造
肩に食い込まない46mm幅広ベルト
ベルトズレを防止するシリコンストッパー付
ハーネスを胴当てベルトに直接取り付けるから腰周りが広く使える
ハーネス用フックハンガー付
スチール製ワンタッチ式腿バックル
スチール製肩バックル

用途新規格対応ハーネス付属品ハーネス用フックハンガー(ADFH-HN)トラスコ品番682-9915サイズLベルト幅(mm)46製品質量(g)1320最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)26腿バックルワンタッチ式内容量1着
注意
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。※予めご了承ください。
※ハーネス本体とランヤードは同一メーカー同士の組合せを推奨しております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17628978A4ZSL-BK
29,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする