墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用ランヤードKR150F ダブル 130kg用

墜落制止用器具(安全帯)  ハーネス用ランヤードKR150F ダブル 130kg用 - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯)  ハーネス用ランヤードKR150F ダブル 130kg用 - タジマツール(TJMデザイン)

腰周りに干渉しない小型ハーネス用ランヤード
130kg対応ランヤード
ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい
ハーネス型の使用に最適なフリー巻取機構(ロック装置なし)
直径55mmの超小型リール
ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付
高耐久布製カバー採用
軽量アルミ製カラビナ採用
フックが回転するより戻し付

用途新規格対応ハーネス用ランヤード黒/銀落下距離(m)【100kg】4.1 【130kg】4.5ランヤード(長さ)(mm)1500ロックなし最大使用質量(kg)130ランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.54)自由落下距離(m)2.3ランヤードダブル内容量1個
注意
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。※予めご了承ください。
※ハーネス本体とランヤードは同一メーカー同士の組合せを推奨しております。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
フック口開き(mm)
フック
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17629030A4KR150F-WL5682-99321480【人体側】14【構造物側】60L5
44,500
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
17629005A4KR150F-WL8682-99381230【人体側】14【構造物側】63L8
51,000
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする