イスカル
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR-P
2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。
独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。
用途
突っ切り加工用。
勝手
右
コーティング
TiCN+TiN
適合被削材種
PMKHNS
コーナー半径Re(mm)
0.05
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17606508
DGR 1500P-15D IC508
112-4855
¥
31,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
17606517
DGR 1500P-6D IC508
112-4806
¥
31,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
17606535
DGR 2000P-15D IC508
112-4888
¥
31,100
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
17606551
DGR 2000P-6D IC508
112-6469
¥
31,100
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください