曜日別特売

ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/LーC-D 突っ切り加工用

ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/LーC-D 突っ切り加工用 - イスカル

2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。
独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。

用途突っ切り加工用。トラスコ品番113-9521勝手切削幅(mm)3.1コーティングTiAlN適合被削材種PMKHSコーナー半径Re(mm)0.2内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17606605DGRC 3102C-6D IC908
46,000
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする