イスカル
タンググリップ チップ TAG R/L-J/JS
軟金属、中空材の加工に対応可能です。
用途
突っ切り加工用。
トラスコ品番
114-0322
勝手
右
コーティング
TiAlN
適合被削材種
PMKHS
コーナー半径Re(mm)
0.24
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17608188
TAG R4J-4D IC908
¥
19,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください