イスカル
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR-Z/ZS
2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。
独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。
用途
突っ切り加工用。
勝手
右
コーティング
TiAlN
適合被削材種
PMKHS
コーナー半径Re(mm)
0.02
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17606560
DGR 2000ZS-15D IC908
114-0359
¥
33,300
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
17606569
DGR 2000ZS-6D IC908
114-0666
¥
33,300
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
17606587
DGR 3000ZS-15D IC908
113-9796
¥
34,700
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
17606596
DGR 3000ZS-6D IC908
114-0643
¥
34,700
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください