TKK
電動小型二本掛けホイスト”ベビーホイスト” 無線操作タイプ
ワイヤのたるみや、ぐず巻きなどの原因による逆巻きを、発生と同時に自動的に停止します。
用途
重量物を垂直に巻上げるために。
付属品
無線送信機
トラスコ品番
686-3349
定格荷重(t)
0.4
標準揚程(m)
15
モーター容量(kW)
【巻上】0.8、(50Hz)0.8、(60Hz)0.8
巻上速度(m/min)
低速:2.6~3.3、高速:8~12
内容量
1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17629258
DB-E930R
¥
592,000
¥
419,800
¥
461,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください