STAR CLIP
CLIP ゴムカバー
5A~100Aまで、幅広いラインナップを取り揃えています。
用途
電気機器・測定機器、アース用端子などに。
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
色
定格(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17624315
SCR-10AR
259-0695
73
赤
10
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
17624331
SCR-10AB
258-9142
73
黒
10
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
17624340
SCR-30AR
259-0675
77
赤
30
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
17624349
SCR-50AR
258-9131
120
赤
50
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください