イスカル
マルチマスター 高硬度鋼加工ヘッド MM EC-D
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。
ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途
高硬度・難削材加工用。
切込み角度(°)
【KAPR】90
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
切削径(Φmm)
最大切込み(mm)
最大切削径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17610297
MM EC100D07C01-6T06 IC903
124-6514
【LF】13
【DC】10
【APMX】7
【DCX】10
¥
17,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
17610306
MM EC120D09C01-6T08 IC903
124-3358
【LF】16.5
【DC】12
【APMX】9
【DCX】12
¥
23,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
17610315
MM EC160D12C02-8T10 IC903
124-9760
【LF】20.5
【DC】16
【APMX】12
【DCX】16
¥
39,400
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
17610331
MM EC200D15C02-10T12 IC903
124-3395
【LF】25.5
【DC】20
【APMX】15
【DCX】20
¥
62,800
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください