NCD コンパクトラック(スタンドタイプ

NCD コンパクトラック(スタンドタイプ - 貝印NCD コンパクトラック(スタンドタイプ - 貝印NCD コンパクトラック(スタンドタイプ - 貝印NCD コンパクトラック(スタンドタイプ - 貝印NCD コンパクトラック(スタンドタイプ - 貝印

間仕切り枠がスライドします。
ゴム足付で安定。シンクをキズつけません。

材質刃体/ステンレス刃物鋼、柄/ポリプロピレン(耐熱温度110℃)寸法(mm)93×182×82内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17631105DR5430
1,900
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする