KHS コーヒードリップポット 390ml

KHS コーヒードリップポット 390ml - 貝印KHS コーヒードリップポット 390ml - 貝印KHS コーヒードリップポット 390ml - 貝印KHS コーヒードリップポット 390ml - 貝印

注ぎ口が細く、ドリップする際のお湯の量を細かくコントロールできます。
水切れ抜群の細長口とわずかな反り返りがドリップ時の繊細な動きをサポートします。
開口部が広く、洗いやすい形状です。
オフィスでも使いやすいコンパクトサイズ。
直火ではお使いいただけません。

材質本体/ポリプロピレン(耐熱温度110℃)寸法(mm)91×187×78内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17630825FP5155
4,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする