東洋事務器工業
A4対応書庫 ホワイト
A4サイズの書類が収納できます
付属品
見出し紙、連結用ビス、取扱説明書、保証書
色
ホワイト
高さ(mm)
1120
奥行(mm)
400
間口(mm)
900
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
種類
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68115138
0591-1200
40.7
引出し・オープン
65-8890-14
¥
93,400
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
69463828
0591-1100
59.7
トレー棚(A4深型・A4浅型)
65-8890-13
¥
144,700
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください