会議テーブル ルアルコ 幕板なし・配線口なし・棚板なし(組立サービス付き)

会議テーブル ルアルコ 幕板なし・配線口なし・棚板なし(組立サービス付き) - プラス[家具]会議テーブル ルアルコ 幕板なし・配線口なし・棚板なし(組立サービス付き) - プラス[家具]会議テーブル ルアルコ 幕板なし・配線口なし・棚板なし(組立サービス付き) - プラス[家具]会議テーブル ルアルコ 幕板なし・配線口なし・棚板なし(組立サービス付き) - プラス[家具]会議テーブル ルアルコ 幕板なし・配線口なし・棚板なし(組立サービス付き) - プラス[家具]会議テーブル ルアルコ 幕板なし・配線口なし・棚板なし(組立サービス付き) - プラス[家具]会議テーブル ルアルコ 幕板なし・配線口なし・棚板なし(組立サービス付き) - プラス[家具]会議テーブル ルアルコ 幕板なし・配線口なし・棚板なし(組立サービス付き) - プラス[家具]

天板折りたたみ式の会議テーブル、ルアルコ。
配線口なし、幕板なし、棚板なしの最もシンプルなモデルです。
握りやすい大型のレバーを採用。レバー操作ひとつで簡単に天板を折りたため、セッティングや片付けに手間がかかりません。
着座側天板の角を大きめに丸め、スムーズな人の出入りに配慮しました。
75mm径の大型キャスターには最大10mm幅の高さ調整可能なアジャスト機能を搭載。また、2個はストッパー付きです。
並行スタッキングタイプでピッチは124mmとコンパクト。収納時にななめにずれないため省スペースで収納できます。

ピッチ(mm)124(スタッキング)材質(天板)メラミン樹脂化粧板芯材パーチクルボード(天板)グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・組立設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(天板)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58761036XT-720TN WSホワイト2100×600×720
155,700
98,980
108,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58761045XT-720TN WMホワイトメープル2100×600×720
155,700
98,980
108,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58761054XT-720TN T2ミディアムウッド2100×600×720
155,700
98,980
108,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58761072XT-715TN WSホワイト2100×450×720
150,500
98,980
108,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58761088XT-715TN WMホワイトメープル2100×450×720
150,500
98,980
108,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58761097XT-715TN T2ミディアムウッド2100×450×720
150,500
98,980
108,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58761115XT-620TN WSホワイト1800×600×720
147,300
96,980
106,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58761124XT-620TN WMホワイトメープル1800×600×720
147,300
96,980
106,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58761133XT-620TN T2ミディアムウッド1800×600×720
147,300
96,980
106,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58761158XT-615TN WSホワイト1800×450×720
143,600
96,980
106,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58761167XT-615TN WMホワイトメープル1800×450×720
143,600
96,980
106,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58761176XT-615TN T2ミディアムウッド1800×450×720
143,600
96,980
106,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58761194XT-520TN WSホワイト1500×600×720
146,100
96,980
106,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58761203XT-520TN WMホワイトメープル1500×600×720
146,100
96,980
106,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58761212XT-520TN T2ミディアムウッド1500×600×720
146,100
96,980
106,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58761237XT-515TN WSホワイト1500×450×720
142,400
96,980
106,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58761246XT-515TN WMホワイトメープル1500×450×720
142,400
96,980
106,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58761255XT-515TN T2ミディアムウッド1500×450×720
142,400
96,980
106,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58761273XT-420TN WSホワイト1200×600×720
144,800
96,980
106,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58761282XT-420TN WMホワイトメープル1200×600×720
144,800
96,980
106,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58761298XT-420TN T2ミディアムウッド1200×600×720
144,800
96,980
106,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58761316XT-415TN WSホワイト1200×450×720
141,000
96,980
106,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58761325XT-415TN WMホワイトメープル1200×450×720
141,000
96,980
106,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58761334XT-415TN T2ミディアムウッド1200×450×720
141,000
96,980
106,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58761517XT-720TN LMマホガニー2100×600×720
164,800
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58761526XT-715TN LMマホガニー2100×450×720
158,900
98,980
108,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58761535XT-620TN LMマホガニー1800×600×720
155,500
98,980
108,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58761544XT-615TN LMマホガニー1800×450×720
151,400
98,980
108,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58761553XT-520TN LMマホガニー1500×600×720
154,200
98,980
108,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58761562XT-515TN LMマホガニー1500×450×720
149,900
98,980
108,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58761578XT-420TN LMマホガニー1200×600×720
152,400
98,980
108,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58761587XT-415TN LMマホガニー1200×450×720
148,300
96,980
106,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19378305XT-720TN LWライトウォルナット2100×600×124(スタッキング)
164,800
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19378321XT-720TN PWピュアウォルナット2100×600×124(スタッキング)
164,800
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※画像は奥行600mmタイプです19378330XT-715TN LWライトウォルナット2100×450×124(スタッキング)
158,900
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※画像は奥行600mmタイプです19378339XT-715TN PWピュアウォルナット2100×450×124(スタッキング)
158,900
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19378348XT-620TN LWライトウォルナット1800×600×124(スタッキング)
155,500
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19378357XT-620TN PWピュアウォルナット1800×600×124(スタッキング)
155,500
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※画像は奥行600mmタイプです19378366XT-615TN LWライトウォルナット1800×450×124(スタッキング)
151,400
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※画像は奥行600mmタイプです19378375XT-615TN PWピュアウォルナット1800×450×124(スタッキング)
151,400
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19378391XT-520TN LWライトウォルナット1500×600×124(スタッキング)
154,200
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19378400XT-520TN PWピュアウォルナット1500×600×124(スタッキング)
154,200
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※画像は奥行600mmタイプです19378409XT-515TN LWライトウォルナット1500×450×124(スタッキング)
149,900
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※画像は奥行600mmタイプです19378418XT-515TN PWピュアウォルナット1500×450×124(スタッキング)
149,900
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19378427XT-420TN LWライトウォルナット1200×600×124(スタッキング)
152,400
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19378436XT-420TN PWピュアウォルナット1200×600×124(スタッキング)
152,400
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※画像は奥行600mmタイプです19378445XT-415TN LWライトウォルナット1200×450×124(スタッキング)
148,300
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※画像は奥行600mmタイプです19378461XT-415TN PWピュアウォルナット1200×450×124(スタッキング)
148,300
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする