曜日別特売

タフボーイ ボンベ運搬台車

タフボーイ ボンベ運搬台車 - HARAX(ハラックス)タフボーイ ボンベ運搬台車 - HARAX(ハラックス)タフボーイ ボンベ運搬台車 - HARAX(ハラックス)

直径23cm(7000L)1本に適合します。
アルミ製ですから軽量で、取り回しや持ち運びに便利です。
直径36cmのタイヤを使用していますから悪路での走行をらくにします。またタイヤはノーパンクのため空気漏れやパンクの心配がなく安心です。
チェーンが2カ所ありますから安全です。

用途ボンベの運搬適合適用容器:直径23cm(7000L)材質アルミ質量(kg)積載:80サイズ(cm)本体:全高148×全幅52×奥行55本体質量(kg)10.6タイヤタイプノーパンクタイヤ(TR-13×3NDX)内容量1台
注意
※ボンベは付属しません
※本商品は積載ボンベ規格・7000L容器1本用です。これ以外の規格のボンベを積載すると転倒や落下により事故が発生する恐れがあります。
※ホイスト等での吊り上げ禁止!ボンベが台車から落下する恐れがあります。
※運搬中は周囲に危険物がないか、路面に障害物や段差がないかを確認し、歩行速度を厳守して慎重に操作してください。
※アルミはよく電気を通します。移動や設置の際に電線に触れると感電し、重大な事故につながる危険があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17631340TB-G230
50,000
42,800
47,080(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする