繰り返し使えるクローゼット用除湿・消臭シート(2枚)

繰り返し使えるクローゼット用除湿・消臭シート(2枚) - MROCAT繰り返し使えるクローゼット用除湿・消臭シート(2枚) - MROCAT繰り返し使えるクローゼット用除湿・消臭シート(2枚) - MROCAT繰り返し使えるクローゼット用除湿・消臭シート(2枚) - MROCAT繰り返し使えるクローゼット用除湿・消臭シート(2枚) - MROCAT繰り返し使えるクローゼット用除湿・消臭シート(2枚) - MROCAT繰り返し使えるクローゼット用除湿・消臭シート(2枚) - MROCAT

クローゼット・ベッドマットの下・靴箱など湿気が気になる場所に最適です。
65x25cmの大判で、吸収量はたっぷり140ml(2枚)。
附属のハンガーでクローゼットに吊るすだけ!
防ダニ加工でイヤなダニを寄せ付けにくい!
消臭効果付きで空間も爽やかに。
吸湿状態がわかるお知らせシグナル付き。
吸湿後は天日干しすれば何度でも繰り返し使え経済的です。
ハサミでカットできます。

用途クローゼットや押し入れなどの除湿に。仕様お知らせシグナル付き付属品ハンガー付属(2本)性能除湿・防ダニ・消臭材質(表裏) ポリエステル不織布(55g/m2)、(中材)B型シリカゲル(約260g)サイズ(cm)約65×25吸収量約140ml(2枚で)内容量1セット(2枚)
注意
※洗濯はできません!
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17641526HZ011
1,600
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存/デシケーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする