曜日別特売

マンダムインソールSB#103

マンダムインソールSB#103 - マンダムマンダムインソールSB#103 - マンダムマンダムインソールSB#103 - マンダムマンダムインソールSB#103 - マンダム

帝人フロンティアの吸湿発熱繊維「SUNBURNER(R)(サンバーナー)」を使用したインソール。吸湿発熱効果に優れた素材により、足裏からあたたかさを感じられます。かかと部分には約13mm(最大値)の極厚クッションを採用。歩行時に足への負担を軽減します。

用途靴の中敷きとしてブラウン種類中敷き材質(表面)ポリエステル、合成繊維材質(クッション)発砲ポリウレタン内容量1足
注意
※ご使用のモニター環境により、実際の色味と異なる場合がございます。予めご了承の上、お買い求めください。商品仕様は予告なく変更する場合がございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17640589#103S22.5~23.5
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
17640598#103M24~25
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
17640607#103L25.5~26.5
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
17640616#103LL27~28
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする