タカチ電機工業
中空樹脂スペーサー HOSシリーズ
中空樹脂スペーサーです。推奨締付トルク値は0.3N・m以下になります。
材質
PA66
色
乳白色
外径(mm)
6.3
穴径(mm)
4.2
ねじサイズ
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(20個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17639487
HOS4-3
【スペーサー】3
0.1
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17639496
HOS4-5
【スペーサー】5
0.1
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17639505
HOS4-8
【スペーサー】8
0.1
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17639521
HOS4-10
【スペーサー】10
0.2
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17639530
HOS4-12
【スペーサー】12
0.2
¥
260
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17639539
HOS4-15
【スペーサー】15
0.3
¥
260
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660