タカチ電機工業
六角樹脂スペーサー HESシリーズ
M4ネジ用の六角樹脂スペーサーです。穴にはネジが切ってあります。
材質
PA66
色
乳白色
外径(mm)
7
ねじサイズ
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(20個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17639426
HES4-6
【スペーサー】6
0.2
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17639435
HES4-8
【スペーサー】8
0.2
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17639451
HES4-10
【スペーサー】10
0.3
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17639460
HES4-12
【スペーサー】12
0.4
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17639469
HES4-14
【スペーサー】14
0.5
¥
360
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17639478
HES4-16
【スペーサー】16
0.5
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660